Ciro
スピンフィルター 1パック
フィルターの孔径と材質を選べます!
ホールドアップ量が少ないです。
少量のサンプルの濾過に適しています。
細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
仕様
ホールドアップ量:<20μL
使用温度範囲(℃)
最大50
最大遠心力(G)
2500
材質(ハウジング)
PP
最大サンプル量
25mL
内容量
1パック(50個)
注意
※固定ローターの遠心機で使用してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フィルター)
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13659996
XPE02
PES
4-6465-01
0.2
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
13660005
XPV02
PVDF
4-6465-02
0.2
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
13660021
XPT02
PTFE
4-6465-03
0.2
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
13660030
XCA02
CA
4-6465-04
0.2
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
13660039
XPE45
PES
4-6466-01
0.45
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
13660048
XPV45
PVDF
4-6466-02
0.45
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
13660057
XPT45
PTFE
4-6466-03
0.45
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
13660066
XCA45
CA
4-6466-04
0.45
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください