切断砥石 鬼刃

切断砥石 鬼刃 ユニーズ 切断砥石 鬼刃 ユニーズ 切断砥石 鬼刃 ユニーズ

1mmという薄さのため、鋭いエッジで今までにない切れ味を実現。特殊結合ボンド採用の両面補強加工なので、驚きの長寿命、高耐久性。切断効率が大幅にアップし、コストパフォーマンス最高レベル。耐摩耗性に優れており、低コストなのでとても経済的です。

用途ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など 仕様両面補強 厚さ(mm)1 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 入数(枚)10 外径(Φmm)105 回転数(最高使用)15300rpm 適合材ステンレス・鉄・配管パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・ガス管・鋼管など 最高使用周速度(m/s)80 内容量1箱
注意
※商品パッケージ付属の使用上の注意、または商品カタログ記載の使用上の注意を必ず読んでください。トイシカバーは必ず付けてください(トイシの1/2を覆うもの)。保護メガネ・防塵マスク等の保護具を必ず着用して作業を行ってください。最高使用周速度(最高使用回転数RPM)以下で使用してください。切断トイシの使用面は外周面です。側面は使用しないでください。穴径の改造はしないでください。回転中のトイシに手・足・指など触れないでください。引火・爆発の恐れのある場所では切断作業をしないでください。切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13673296 KIBA-105
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする