ファミリー ビニールうす手 ライフデザイン

ファミリー ビニールうす手 ライフデザイン エステー ファミリー ビニールうす手 ライフデザイン エステー ファミリー ビニールうす手 ライフデザイン エステー

暮らしになじむモノトーンカラーです。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。
手袋表面に抗ウイルス効果があります。
※一般財団法人 北里環境科学センター試験済み。
北生発2020_0569号※全てのウイルス・菌・カビに効果があるわけではありません。

用途
食器洗いに
お掃除に
お洗濯に
セット内容1双 グレー 入数(双)10 機能抗菌・防カビ・耐久性・抗ウイルス 全長(cm)30 内容量1箱(10双)
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れない。
※家庭用油類、灯油等がついた場合は早めに洗い落とす。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意する。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13676209 ST72244 672-2475 表:塩化ビニル樹脂、(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏:植毛なし S 7.2 18.8
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13676218 ST72245 672-2473 表:塩化ビニル樹脂、(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏:植毛なし M 7.4 20
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13676227 ST72246 672-2474 表:塩化ビニル樹脂、(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏:植毛なし、プラ:ボトル/フィルム/外カバー/内キャップ L 7.9 22
オープン
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする