T-fal(ティファール)
ロイヤルブルー・インテンス フライパン
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途
ガス火用
適合
熱源:ガス、電気プレートコイル、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター
材質
本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、ティファールはPFOA・鉛・カドミウム不使用。安心してご使用いただけます。
寸法(mm)
450×286×66
質量(g)
805
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
47
表面処理
チタン・インテンス コーティング
対応
食洗器:可
満水容量(L)
2.7
食器洗浄機
可
内容量
1個
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13724071
D53306
¥
5,500
¥
3,998
値下げ
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください