山崎実業
キッチン家電下スライドテーブル タワー W80 ホワイト
付属品
-
適合
(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン
質量(g)
6500
備考
-
耐荷重(kg)
天板:22 スライドテーブル1つあたり:1.5(天板に5以上の物を置いた状態)
寸法(cm)
W80×D39.3~64.3×H4
内寸(cm)
天板:W80×D37 スライドテーブル1つあたり:W39.5×D25
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13724536
1684
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません