山崎実業
キャスター付きスリムワゴン タワー 4段 ホワイト
付属品
スパナ
質量(g)
約5800
備考
-
耐荷重(kg)
21(1段:1 2段:4 3段:6 4段:10
対応
(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
寸法(cm)
W13×D48×H80.5(キャスター含む)
内寸(cm)
1段:W12.5×D44.8×H2.8 2段:W12.5×D44.8×H13.8 3段:W12.5×D44.8×H24.8 4段:W12.5×D44.8×H32.8
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13724421
1806
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません