曜日別特売

25Lミストタンクキット

25Lミストタンクキット - ナカトミ

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。
水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。
自然に優しいミスト扇。
タンクは水道直結ホースで給水可能です。
フロートによる満水停止機構付きです。
タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。
水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。

電源(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)約8,3電流(A)0.35消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
タンク容量(L)
噴霧量(L/min)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13752631M-25TA2325(満タン)0.19(11.4L/h)幅40×奥行44×高さ58.5
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする