台車式ミストファン
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。
強中弱の3段階に風量調節が可能です。
タンクは50Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。
タンク一体型のハンドル付きで、移動もらくらくです。
質量(kg)約31
電流(A)1.36/1.52(強)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)110/136(強)
タンク容量(L)50(満タン)
コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1
風量(m3/min)172/186(強)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅47×奥行100×高さ139.5~160.5
騒音値(dB)69/72
首振角度(°)約80
風速(m/min)231/239(強)
保証期間1年
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7
ファン45cm4枚(アルミ)
運転時間(時間)連続:約4(満タン時)
内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-30
- 用途:
- 工場内熱中症対策
製造業
熱がこもる工場内にて使用。
組立は難しいことはなく比較的簡単。
風量の調整は出来るが水量の調整は無し。
水漏れではないが噴射口から溜まった水滴が滴る為、
マットの上などで使用するのがいいと思います。
細かい霧で涼しいです。