56cm 首振りジェットファン
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。
大風量で広範囲への送風可能です。
風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。
直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。
左右自動首振り約90度。
移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35
電流(A)4.9/7.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)450/700
ハネ径(cm)56
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
風量(m3/min)235/250
対応PL保険:加入
騒音値(dB)74/78
首振角度(°)約90
風速(m/min)410/450
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×53×107
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m
風量調整自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付
材質(羽根)アルミ
内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。