60cm 大型風洞扇

60cm 大型風洞扇 ナカトミ

直進性に優れた超強力送風により、作業環境を快適に!暑さ・熱気対策に対策です。
大きな工場・倉庫の循環・換気などに。
上下方向に風向き変更ができるので、様々なシーンで使用可能です。
過負荷保護装置付スイッチを採用しているので、安心して使用できます。
移動に便利な4輪キャスター付きです。

質量(kg)約62 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)1260/1980 スイッチ(安全装置)押しボタン(過負荷保護装置付き10A) 定格電流(A)5.0/6.8 ハネ径(cm)60 羽根枚数8 風量(m3/min)510/585 対応PL保険:加入 騒音値(dB)約82/85 風速(m/min)780/905 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×55×89 風量調整上下送風角度調整 材質(羽根)アルミ合金 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要です。
※三相200Vのため設置工事が必要となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13752606 BWF-60N
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする