ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ

ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ - 萩原

年中使える洗えるラグ

用途エレガントで上品な花柄のゴブランシェニールラグ。さらっとした肌触りで季節を問わずオールシーズンお使いいただけます。中材に約5mmのウレタンを使用し、程よいクッション性。撥水機能付きで、こぼれた水もサッと拭き取れシミになりにくい!汚れても手洗いできます。また、毛足が短いので掃除機やコロコロがかけやすく掃除もラクラク♪ホットカーペット・床暖房対応で、寒い時期は併せて使うことで暖かく過ごせます。裏面は床を傷つけにくい不織布です。その他【洗濯】手洗い材質【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォ-ム5mm【裏面】不織布厚さ(mm)5グレー対応ホットカーペット/床暖房寸法(cm)230×330機能撥水滑り止め効果なし内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13752658240612889
52,690
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする