抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン

抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン - 萩原

デザイン性のある敷き詰めタイプの折畳カーペット。

用途敷き詰めても中敷でもつかえる抗菌機能付きデザインカーペット。ローループ&ハイカットで2パターンの肌触りを味わえるのが特徴。高級感があり、ペットやお子様のいるご家庭におススメです。その他洗濯不可材質ポリエステル100%(【裏面】不織布)厚さ(mm)5対応ホットカーペット/床暖房機能抗菌・防臭滑り止め効果なし内容量1個(1枚)
全20種類を絞り込む
寸法(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13752965600098320ブルー【江戸間2帖】176×176
9,680
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13752981600098620グレー【江戸間2帖】176×176
9,680
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13752990600098330ブルー【江戸間3帖】176×261
14,520
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13752999600098630グレー【江戸間3帖】176×261
14,520
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753008600098345ブルー【江戸間4.5帖】261×261
21,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753017600098645グレー【江戸間4.5帖】261×261
21,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753026600098360ブルー【江戸間6帖】261×352
29,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753035600098660グレー【江戸間6帖】261×352
29,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753051600098380ブルー【江戸間8帖】352×352
38,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753060600098680グレー【江戸間8帖】352×352
38,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753069600098420ブルー【本間2帖】191×916
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753078600098720グレー【本間2帖】191×916
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753087600098430ブルー【本間3帖】191×286
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753096600098730グレー【本間3帖】191×286
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753105600098445ブルー【本間4.5帖】286×286
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753121600098745グレー【本間4.5帖】286×286
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753130600098460ブルー【本間6帖】286×382
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753139600098760グレー【本間6帖】286×382
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753148600098480ブルー【本間8帖】382×382
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13753157600098780グレー【本間8帖】382×382
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする