【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載

【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 - bitstrong

製品仕様
入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A
出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)
重量: 48g
サイズ: 41*28*40.7mm
材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN

用途
製品概要
マルチデバイス対応、オールインワン充電。
【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)
【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。
【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。
【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。
材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)48出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)高さH(mm)41入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A奥行D(mm)28幅W(mm)40.8内容量1個
注意
※ご購入の際は、お持ちのデバイスの対応充電規格を必ずご確認ください。
※海外でご利用いただく場合は渡航先によって別途、変換プラグが必要です。
※機器によって対応できる最大出力が異なるので、お手持ち機器の規格をご確認ください。
※出力に対応したケーブルをご別途ご用意ください。
※ケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13752107BS-JAC2053
2,350
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする