USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載

USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrongUSB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 - bitstrong

製品仕様
入力: 12-24V
出力: USB1 5V-1A
出力: USB2 5V-2.4A
総出力: 5V-3.4A(Max 17W)
サイズ: 65.6*25.9*25.9mm
重量:17g
材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)

用途
製品概要
自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。
スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。
USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。
スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。
USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。
コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。
出力
USB1:5V-1A
USB2:5V-2.4A
総出力:5V-3.4A(Max 17W)
材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)ホワイト質量(g)17高さH(mm)25.9入力12-24V奥行D(mm)65.6幅W(mm)25.9内容量1個
注意
※走行中の接続は大変危険ですので、USBポートへ充電ケーブルを挿し込む時は必ず停車し、周囲を確認してから行ってください。
※商品のお色は撮影時の環境、ディスプレイの発色などにより実物と多少の違いが生じることがございます。
※シガーライタープラグの形状が特殊な車(外車及び一部国産車)では使用出来ない場合がございます。
※当商品を利用したことによる、直接もしくは間接的に生じた損害、破損について、当店は一切の責任を負いません。
※製造時期によりデザインや仕様が変更される場合がございます。
※端末機器によっては2台同時充電ができない場合があります。
※充電ケーブルは付属しません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13752116BS-JAC2002
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする