MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 延長シールド ショートスクリーン 4mm 風除け
こちらの商品はスクリーン延長の商品です。既存のシールドに取り付けてご使用ください。専用ステー付属で取り付けはとても簡単です。
用途
バイク用
適合
汎用
材質
シールド:ABS樹脂/ステー:アルミ製
色
スモーク
内容量
1個
注意
※取り付けをするシールドの強度をご確認の上取り付けを行って下さい。シールドが薄すぎたり古い場合は破損の原因となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13760130
MM19-0426-SM
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください