曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 左 マグネット

吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 左 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 左は、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途マーキングスプレーの吹き付けに。取付方式マグネット表示内容内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
文字高(mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13769677630006498823約100200×170×1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
13769686630006498930約150300×255×1
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
13769695630006499050約200350×300×1
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
13769711630006499160約300400×400×1
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする