曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネット

吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 両矢印 文字高120 長さ485mm マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約120寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1表示内容両矢印内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137695896300064812
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする