曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。質量(g)23取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×170×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137646556300064319A
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137646716300064320B
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137646806300064321C
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137646896300064322D
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137646986300064323E
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647076300064324F
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647166300064325G
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647256300064326H
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647416300064327I
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647506300064328J
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647596300064329K
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647686300064330L
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647776300064331M
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647866300064332N
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137647956300064333O
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648116300064334P
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648206300064335Q
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648296300064336R
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648386300064337S
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648476300064338T
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648566300064339U
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648656300064340V
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648816300064341W
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648906300064342X
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137648996300064343Y
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649086300064344Z
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする