曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。質量(g)60取付方式マグネット文字高(mm)約150寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137654416300064397A
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654506300064398B
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654596300064399C
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654686300064400D
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654776300064401E
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654866300064402F
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654956300064403G
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655116300064404H
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655206300064405I
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655296300064406J
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655386300064407K
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655476300064408L
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655566300064409M
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655656300064410N
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655816300064411O
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655906300064412P
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137655996300064413Q
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656086300064414R
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656176300064415S
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656266300064416T
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656356300064417U
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656516300064418V
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656606300064419W
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656696300064420X
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656786300064421Y
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137656876300064422Z
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする