曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。質量(g)30取付方式マグネット文字高(mm)約150寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×255×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137649176300064345A
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649266300064346B
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649356300064347C
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649516300064348D
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649606300064349E
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649696300064350F
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649786300064351G
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649876300064352H
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137649966300064353I
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650056300064354J
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650216300064355K
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650306300064356L
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650396300064357M
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650486300064358N
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650576300064359O
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650666300064360P
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650756300064361Q
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137650916300064362R
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651006300064363S
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651096300064364T
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651186300064365U
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651276300064366V
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651366300064367W
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651456300064368X
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651616300064369Y
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651706300064370Z
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする