曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット小文字は、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)30取付方式マグネット文字高(mm)約150寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137664756300064501a
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664916300064502b
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665006300064503c
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665096300064504d
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665186300064505e
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665276300064506f
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665366300064507g
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665456300064508h
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665616300064509i
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665706300064510j
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665796300064511k
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665886300064512l
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137665976300064513m
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666066300064514n
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666156300064515o
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666316300064516p
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666406300064517q
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666496300064518r
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666586300064519s
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666676300064520t
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666766300064521u
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137666856300064522v
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667016300064523w
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667106300064524x
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667196300064525y
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667286300064526z
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする