吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字は、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)50取付方式マグネット文字高(mm)約200寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137667376300064527a
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667466300064528b
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667556300064529c
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667716300064530d
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667806300064531e
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667896300064532f
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137667986300064533g
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668076300064534h
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668166300064535i
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668256300064536j
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668416300064537k
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668506300064538l
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668596300064539m
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668686300064540n
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668776300064541o
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668866300064542p
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137668956300064543q
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669116300064544r
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669206300064545s
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669296300064546t
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669386300064547u
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669476300064548v
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669566300064549w
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669656300064550x
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669816300064551y
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137669906300064552z
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする