吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。質量(g)50取付方式マグネット文字高(mm)約200寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×300×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137651796300064371A
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651886300064372B
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137651976300064373C
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652066300064374D
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652156300064375E
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652316300064376F
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652406300064377G
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652496300064378H
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652586300064379I
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652676300064380J
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652766300064381K
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137652856300064382L
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653016300064383M
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653106300064384N
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653196300064385O
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653286300064386P
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653376300064387Q
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653466300064388R
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653556300064389S
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653716300064390T
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653806300064391U
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653896300064392V
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137653986300064393W
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654076300064394X
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654166300064395Y
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137654256300064396Z
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする