曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高100 アルファベット小文字は、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)23取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137662206300064475a
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662296300064476b
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662386300064477c
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662476300064478d
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662566300064479e
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662656300064480f
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662816300064481g
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662906300064482h
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137662996300064483i
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663086300064484j
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663176300064485k
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663266300064486l
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663356300064487m
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663516300064488n
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663606300064489o
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663696300064490p
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663786300064491q
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663876300064492r
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137663966300064493s
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664056300064494t
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664216300064495u
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664306300064496v
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664396300064497w
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664486300064498x
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664576300064499y
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137664666300064500z
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする