曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット

吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 文字高300 アルファベット小文字は、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)60取付方式マグネット文字高(mm)約300寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全26種類を絞り込む
表示内容
26種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137669996300064553a
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670086300064554b
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670176300064555c
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670266300064556d
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670356300064557e
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670516300064558f
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670606300064559g
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670696300064560h
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670786300064561i
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670876300064562j
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137670966300064563k
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671056300064564l
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671216300064565m
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671306300064566n
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671396300064567o
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671486300064568p
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671576300064569q
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671666300064570r
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671756300064571s
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137671916300064572t
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137672006300064573u
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137672096300064574v
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137672186300064575w
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137672276300064576x
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137672366300064577y
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137672456300064578z
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする