吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット

吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全15種類を絞り込む
表示内容
15種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137691966300064773火気厳禁
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692056300064774酸欠注意
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692216300064775段差あり
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692306300064776ノーヘルゾーン
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692396300064777足元注意
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692486300064778左折禁止
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692576300064779右折禁止
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692666300064780反復旧中
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692756300064781仮ホソウ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137692916300064782歩行者通路
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137693006300064783立入禁止
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137693096300064784安全通路
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137693186300064785作業通路
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137693276300064786段差注意
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
137693366300064787開口部注意
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする