曜日別特売

吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット

吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット - グリーンクロス

吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
全10種類を絞り込む
表示内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137690996300064763火気厳禁
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691086300064764酸欠注意
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691176300064765段差あり
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691266300064766ノーヘルゾーン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691356300064767足元注意
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691516300064768左折禁止
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691606300064769右折禁止
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691696300064770反復旧中
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691786300064771仮ホソウ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
137691876300064772歩行者通路
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする