連結パーツボックスコンテナ Mサイズ 12個セット 縦横連結可能

連結パーツボックスコンテナ Mサイズ 12個セット 縦横連結可能 OMT

多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。
用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。
用途分けやお好みでお試しください。

用途部品・道具などの保管、仕分け 付属品パーツボックス×12ヶ、支柱×48本、メモ用シール:12枚 材質PP 耐荷重(kg)5 外寸(mm)250×150×120 内寸(mm)210×130×110 支柱(mm)長さ:30 内容量1セット(12個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13759649 AI00004-12 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
13759658 AI00005-12 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
13759667 AI00006-12 レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする