連結パーツボックスコンテナ 3XLサイズ 2個セット 縦横連結可能
多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。
用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。
用途分けやお好みでお試しください。
用途部品・道具などの保管、仕分け
付属品パーツボックス×2ヶ、支柱×8本、メモ用シール:2枚
材質PP
耐荷重(kg)10
外寸(mm)510×345×190
内寸(mm)475×305×180
支柱(mm)長さ:30
内容量1セット(2個)
多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。
用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。
用途分けやお好みでお試しください。