連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能

連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT 連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT 連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT 連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT 連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT 連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT 連結パーツボックスコンテナ Lサイズ 6個セット 縦横連結可能 OMT

多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。
用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。
用途分けやお好みでお試しください。

用途部品・道具などの保管、仕分け 付属品パーツボックス×6ヶ、支柱×24本、メモ用シール:6枚 材質PP 耐荷重(kg)8 内寸(mm)280×180×140 支柱(mm)長さ:30 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)350 内容量1セット(6個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AI00007-6 13759676
AI00007-6 13759676
13759676 AI00007-6 ブルー
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
AI00008-6 13759685
AI00008-6 13759685
13759685 AI00008-6 イエロー
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
AI00009-6 13759701
AI00009-6 13759701
13759701 AI00009-6 レッド
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする