連結パーツボックスコンテナ Sサイズ 20個セット 縦横連結可能
多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。
用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。
用途分けやお好みでお試しください。
用途部品・道具などの保管、仕分け
付属品パーツボックス×20ヶ、支柱×80本、メモ用シール:20枚
材質PP
耐荷重(kg)5
外寸(mm)180×120×80
内寸(mm)150×100×75
支柱(mm)長さ:30
内容量1セット(20個)
多種類な部品・小道具などを保管・仕分けするのに便利なパーツボックス。
用途に合わせて組み立て可能ですので、整理整頓の役に立ちます。
用途分けやお好みでお試しください。