ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き

ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き - 萩原

美しい木目となめらかな手触りの天然木を使用したダイニングチェア2脚セット。座面には座り心地を追求した厚みと弾力のあるクッションを使用。背もたれにもクッションが付いているので、背中も痛くなりにくくなっています。取っ手付きで軽量なチェアなので持ち運びに便利です。カラーはインテリアに馴染みやすいナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色。

用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。材質主材:ラバ-ウッド、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォームタイプ組立式外寸(cm)(約)幅43×奥行51×高さ80×座面高43内容量1セット(2台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816096VC-7480DBRダークブラウン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816105VC-7480NAナチュラル
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする