選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル

選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原 選べる張地 布張り / PVC ダイニングチェア 2脚 セット 木製 シンプル 萩原

6パターンから選べるダイニングチェアの2脚セット。背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。またダイニングテーブルには勿論、硬めの座り心地で安定感があるので、デスクチェアとしてもお使いいただけます。・幅広い年代でも合わせやすいナチュラルモダンテイスト・脚には天然木ラバーウッドを使用・弾力性を高めるウェービングベルトを使用
パターンファブリック生地(グリーン/ベージュ/ブラウン/グレー)PVC生地(ブラック/ホワイト)

用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。 材質主材:ラバーウッド、張地:<ブラック・アイボリー>合成皮革 <ブラウン・グレー・ベージュ・グリーン>ポリエステル タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅43×奥行57×高さ81×座面高44 内容量1セット(2台)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13817259 VC-7302NAGR グリーン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817216 VC-7302DBBR ブラウン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817225 VC-7302DBGY グレー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817241 VC-7302DBPB ブラック
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817250 VC-7302NABE ベージュ
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817268 VC-7302NAPW アイボリー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする