曜日別特売

ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品

ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品 - 萩原

広げるだけでベッドにもなるソファベッド普段はコンパクトソファとして使えて、ワンルームやひとり暮らしのお部屋にもぴったり。家族や友人などの急な来客時には背もたれを伸ばして簡易ベッドとして活躍します。うたた寝をしたい時にお昼寝マット代わりに使うこともおすすめ。可愛いデザインのクッションつき。淡色カラーなので韓国インテリアやホワイトインテリア、北欧インテリアなどナチュラルなお部屋にマッチします。カラーはアイボリー・ベージュ・ブラウン・グレーの4色展開。1台取り入れるだけで可愛いお部屋になる、おすすめのソファベッドです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファベッドとして。材質フレーム:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォームタイプ完成品外寸(cm)(約)幅110×奥行70/180×高さ60/48×座面高22/11内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817040LSF-4888-2P-BEベージュ
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13817058LSF-4888-2P-GYグレー
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13817067LSF-4888-2P-IVアイボリー
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13817049LSF-4888-2P-BRブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする