曜日別特売

ゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA

ゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KUX-20SDA - 日本アイ・エス・ケイ

スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能
急加熱・衝撃落下併用性能
アラーム付き
一般紙用2時間耐火性能

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×4質量(kg)69ブラック内容量(L)21.9外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×50.5×39.2施錠方法スーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.5×21.4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13823261KUX-20SDA
オープン
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする