曜日別特売

冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静穏設計
整理しやすく買いだめもOK!3段※大容量冷凍室
フラット&スクエアデザイン【壁ピタ設置】※対応
オーブンレンジが置ける幅広・耐熱100℃テーブル
生鮮食品※の保存に便利フリーケース
LED庫内灯
ドアポケット(3段)
上部に取っ手があるからドアが開けやすい
丈夫なガラス棚を全段に採用
清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン
棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト

質量(kg)45マットホワイト高さ(mm)1375奥行(mm)601容量(L)全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13)間口(mm)530年間消費電力量(kW)258/258h(50Hz/60Hz)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13847815AQR-20R-W
73,480
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする