クーム 結露しにくいウォーターピッチャー

クーム 結露しにくいウォーターピッチャー - パール金属クーム 結露しにくいウォーターピッチャー - パール金属
(2件のレビュー)

二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してありますので、断熱性が良く結露しにくい構造です。軽量、洗いやすい。

容量(L)1.8材質本体外側:ポリエチレン(耐熱温度60℃)、本体内側・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度60℃)、断熱材:ウレタンフォーム(耐熱温度60℃)質量(g)464寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×140×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13849660DD-80121.8195×140×250
3,200
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 飲食店
飲食業

結露せず、軽い。注ぎ口がスリムで急ぐと脇からこぼれるので注意。

2025-05-24
用途: 接客
飲食業

お客様への冷水のサービスに使用 ポットのカラーも清潔です
蓋の開閉もスムーズで、水の補給もやりやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする