すみっコぐらし

すみっコぐらし 泉製紙 すみっコぐらし 泉製紙 すみっコぐらし 泉製紙 すみっコぐらし 泉製紙

すみっコぐらしのプリント付長巻トイレットロール。

仕様重数:2枚重ね タイプダブル 長さ(m)40 FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-012833 内容量1パック(6巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13852435 -
オープン
589
648 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする