カラークリップボード A4 バインダー 縦

カラークリップボード A4 バインダー 縦 - AFF WAREカラークリップボード A4 バインダー 縦 - AFF WAREカラークリップボード A4 バインダー 縦 - AFF WAREカラークリップボード A4 バインダー 縦 - AFF WAREカラークリップボード A4 バインダー 縦 - AFF WARE
(1件のレビュー)

A4サイズの書類などを挟めるクリップボード。
柔らかいカラーの全4色。

用途書類の書き込み時や回覧などに材質PP寸法(mm)213×313サイズA4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13874275AFF-CCB001-PKピンク
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
13874291AFF-CCB001-PRパープル
オープン
249
274(税込)
当日出荷
13874300AFF-CCB001-BLブルー
オープン
249
274(税込)
当日出荷
13874309AFF-CCB001-GRグリーン
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 作業時
サービス業

思っていたより薄くてぺらぺらだった。
汚れもあり形も反っていてとても残念でした。
百均で買ったほうがいいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする