AGチューブ

AGチューブ - ワイエフシー
内容量1本
注意
※・#はバイアス(記号-)とラジアル(記号R)の兼用になります。・実際のチューブカタログの品名と同じ表記をしてありますので、装着前にご確認下さい。・新品タイヤには、新品のチューブを使用して下さい。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。
全53種類を絞り込む
タイプ
バルブ
53種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
タイプ
バルブ
適合タイヤサイズ
チューブサイズ(インチ)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138750005/5.00-12TR13JV001バイアス・ラジアルの併用可否:否TR135.00-12 ・5-1212
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750096/6.00-12TR13JV002バイアス・ラジアルの併用可否:否TR136.00-12 ・6-1212
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750186/7-14TR13JV004バイアス・ラジアルの併用可否:否TR136-14 ・7-1414
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750275.00-15TR15JV009バイアス・ラジアルの併用可否:否TR155.00-1515
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750365.50/6.00-16TR15JV014バイアス・ラジアルの併用可否:否TR155.50-16 ・6.00-1616
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750457-16TR15JV015バイアス・ラジアルの併用可否:否TR157-1616
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750616.50/7.00-16TR15JV016バイアス・ラジアルの併用可否:否TR156.50-16 ・7.00-1616
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750708-16TR15JV018バイアス・ラジアルの併用可否:否TR158-1616
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750797.50/8+280/70#18TR15JV024バイアス・ラジアルの併用可否:可TR157.50-18 ・8-18
・280/70R18
18
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138750887.50-16TR15JV017バイアス・ラジアルの併用可否:否TR157.50-1616
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387509710.0/80-12TR15JV003バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1510.0/80-1212
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751066.00-19TR15JV025バイアス・ラジアルの併用可否:否TR156.00-1919
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751157.50-20TR15JV026バイアス・ラジアルの併用可否:否TR157.50-2020
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751318.3-20TR15JV027バイアス・ラジアルの併用可否:否TR158.3-2020
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751408.3-20JV028バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A8.3-2020
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751499.5-16TR15JV019バイアス・ラジアルの併用可否:否TR159.5-1616
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387515812#16.5TR15JV022バイアス・ラジアルの併用可否:可TR1512R16.516.5
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751679.5+260/80+300/70#20TR15JV029バイアス・ラジアルの併用可否:可TR159.5-20 ・260/80R20 ・300/70R2020
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751769.5-20JV030バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A9.5-2020
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138751858.3-22TR15JV031バイアス・ラジアルの併用可否:否TR158.3-2222
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138752019.5#22JV032バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A9.5#2222
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387521010.0/75-15/15.3TR15JV010バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1510.0/75-15 ・10.0/75-15.315.3
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387521910#16.5TR15JV023バイアス・ラジアルの併用可否:可TR1510R16.516.5
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138752288.3/9.5#24JV036バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A8.3#24 ・9.5#2424
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387523711.5/80-15/15.3TR15JV011バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1511.5/80-15 ・11.5/80-15.315.3
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387524610.00-16TR15JV012バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1510.00-1616
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387525511.2/12.4+32-360/70#24JV033バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A11.2#24 ・280/85R24 ・320/70R24 ・12.4#24 ・320/85R24 ・360/70R24 ・420/65R2424
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138752717.5/9.5L-14/15TR15JV005バイアス・ラジアルの併用可否:否TR157.5L-14・9.5L-14・7.5L-15・9.5L-1514 ・15
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387528011L-14TR15JV006バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1511L-1414
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387528914L/16.5L-16.1JV020バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A14L-16.1・16.5L-16.116.1
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
138752988.3/9.5#28JV045バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A8.3#28 ・9.5#2828
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387530711L-15TR15JV007バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1511L-1515
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387531611.2-26JV037バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A11.2-2626
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387532512.5L-15TR15JV008バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1512.5L-1515
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387534111.00-16TR15JV013バイアス・ラジアルの併用可否:否TR1511.00-1616
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387535012.4-26JV038バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A12.4-2626
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387535913.6-26JV039バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A13.6-2626
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387536811.2/12.4+32-360/70#28JV042バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A11.2#28 ・280/85R28 ・320/70R28 ・12.4#28 ・320/85R28 ・360/70R2828
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387537712.4/13.6+36-380/70#24JV034バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A12.4#24 ・320/85R24 ・360/70R24 ・13.6#24 ・340/85R24 ・380/70R24 ・420/65R24 ・440/65R2424
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387538613.6/14.9+38-420/70#28JV043バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A13.6#28 ・340/85R28 ・380/70R28 ・14.9#28 ・380/85R28 ・420/70R2828
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387539514.9/16.9+42-480/70#24JV035バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A14.9#24 ・380/85R24 ・420/70R24 ・16.9#24 ・420/85R24 ・480/70R24 ・480/65R24 ・540/65R2424
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387541112.4#32JV047バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A12.4#32 ・320/85R3232
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387542012.4#36JV050バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A12.4#36 ・320/85R3636
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387542913.6/14.9/15.5#36/38JV051バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A13.6#36 ・340/85R36 ・13.6#38 ・340/85R38 ・14.9#38 ・380/85R38 ・15.5#3836 ・38
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387543812.4#38JV052バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A12.4#38 ・320/85R3838
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387544714.9/16.9+42-480/70#28JV044バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A14.9#28 ・380/85R28 ・420/70R28 ・16.9#28 ・420/85R28 ・480/70R28 ・480/65R28 ・540/65R2828
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387545618.4/19L/21.5L-16.1JV021バイアス・ラジアルの併用可否:否TR218A18.4-16.1・19L-16.1・21.5L-16.116.1
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387546516.9/18.4+48-520/70#30JV046バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A16.9#30 ・420/85R30 ・480/70R30 ・18.4#30 ・460/85R30 ・520/70R30 ・540/65R3030
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387548116.9+480/70+540/65#34JV048バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A16.9#34 ・420/85R34 ・480/70R34 ・540/65R3434
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1387549018.4+520/70+600/65#34JV049バイアス・ラジアルの併用可否:可TR218A18.4#34 ・460/85R34 ・520/70R34 ・600/65R3434
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする