テフレ-ヌ 4穴ミニパンチ

テフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジムテフレ-ヌ 4穴ミニパンチ - キングジム

テフレーヌにも、多穴バインダーにも、とじられる
上下2か所をあけたらテフレーヌにぴったり
連続であければ多穴バインダーにもとじられる
コンパクトな手のひらサイズ
A4・B5・A5用のガイド付き

穴数4穴外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×50×30穿孔能力(枚)2素材ABS(本体)、スチール(パンチ)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13876339TEP10-PUムラサキ対応ルーズリーフ:A5、B5、A4
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
13876348TEP10-WA5、B5、A4
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする