GEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン

GEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASICGEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513 ブラウン - GEM BASIC

GEM BASIC 牛革シャドー 縦ショルダー 1513は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感が溢れ、大人の男性の渋みを上げるアイテムです。外出や旅行など身軽にお出かけする時におすすめです。

用途旅行・日常使いなどに。ブラウンタイプファスナーポケット数【外側】1【内側】2ポケット【外側】オープンポケット×1 【内側】オープンポケット×1、ファスナーポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)14×18×5内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138836801513
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする