SIERRA FIELD デポケウエストバッグ 2223
SIERRA FIELD デポケウエストバッグ 2223は、アウトドア・普段使い・スポーツや旅行など様々なシーンでお使いいただけるウエストバッグです。スタイリッシュで無駄のないデザインです。ポケットが多いので小物をたくさん収納できます。
用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。
タイプファスナー
ポケット数【外側】4【内側】5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×16×8
内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。