ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078

ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078 ROTHCO

ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078は、MA-1フライトジャケットのユーティリティポケットなど、ミリタリーテイストを落とし込んだカジュアルシリーズのバッグです。付属のベルクロワッペンでフェイスをカスタマイズ可能です。スマホだけでなく、手帳や財布など楽々入るサイズです。

用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。 ポケット数【外側】2【内側】3 ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】オープンポケット×2、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×15×5 内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45078 13885841
45078 13885841
13885841 45078 ブラック
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45078 13885850
45078 13885850
13885850 45078 グレー
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45078 13885859
45078 13885859
13885859 45078 ネイビー
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45078 13885868
45078 13885868
13885868 45078 カーキ
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする