曜日別特売

SIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L

SIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD Dリュック 2231 25L - SIERRA FIELD

SIERRA FIELD AD Dリュック 2231は、シンプルで軽量なカジュアルシリーズのバッグです。B4サイズのファイルや500mlのペットボトルなど入れることができます。背面はクッション性のあるメッシュ素材なので、長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい工夫をしております。

用途アウトドア・通学・普段使いに。タイプファスナー容量(L)25ポケット数【外側】4特性軽量、通気性、クッション性ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×49×14内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138871982231ブラック
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138872072231グレー
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
138872162231ネイビー
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする