ホームテイスト
昇降式 シンプル デスクチェア
回転式/昇降機能付きのアームレスデスクチェアです。
張地は肌触りがよく、座面は程よいクッション性で座り心地も抜群です。
かわいらしいフォルムがかわいらしい雰囲気を演出してくれます。
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリエステル、昇降機能
耐荷重(kg)
80
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×63×71~77
座面高さ(mm)
44~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×63×71~77
座面高(cm)
44~50
背タイプ
ローバック
内容量
1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13888781
SH-01-MYS-701-LGY
ライトグレー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888790
SH-01-MYS-701-GBR
グレーブラウン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。