曜日別特売

オフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き

オフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイストオフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き - ホームテイスト

回転式/昇降機能付きのオフィスチェアです。
シンクロロッキング機能つきで途中固定することが可能です。
ロッキングを調整するノズル付きで簡単に調整可能です。
背もたれ上部は上着を掛けやすい仕様になっています。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ポリエステル耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×67×96-104座面高さ(mm)43-51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.5×67×96-104座面高(cm)43-51内容量1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13888415SH-01-OFC-40-GEグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888431SH-01-OFC-40-GYグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする