ホームテイスト
デスクチェア 昇降機能 回転式
回転式/昇降機能付きのローバックデスクチェアです。
張地はベロア調の生地で肌触りがよく、座面は程よいクッション性で座り心地も抜群です。
かわいらしいフォルムがかわいらしい雰囲気を演出してくれます。
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。サロンにも。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリエステル
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×50×64-72
座面高さ(mm)
43-51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×50×64-72
座面高(cm)
43-51
内容量
1脚
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13888519
SH-01-RKC-401-GY
グレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13888528
SH-01-RKC-401-PK
ピンク
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。