Robert Klein エアライト 縦型ショルダー 8708 ブラック
Robert Klein エアライト 縦型ショルダー 8708は、収納力と機能面の両立、軽量コンパクト縦型ショルダーバッグです。メインスペースはB6サイズ収納可能です。肩掛けも可能な2wayスタイルでPC収納用ウレタンクッション入りポケットを搭載しております。
用途旅行・日常使いなどに。
色ブラック
タイプファスナー
ポケット数【外側】3【内側】05
特性軽量
ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×1 【内側】オープンポケット×4、ファスナーポケット×1、ペン差し×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19×25×7.5
内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |