曜日別特売

車載対応 冷蔵冷凍庫10L

車載対応 冷蔵冷凍庫10L - ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10L - ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10L - ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10L - ベルソス
(1件のレビュー)

車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。
アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。
大容量10L、車載も対応の2電源対応。
温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。
フタ開閉の方向が変更可能。

用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5内容量1台(10L)
注意
※冷却方式:コンプレッサー式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13915925VS-CB010BK
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

環境によっては-20℃まで冷えるのはなかなか難しいようですが
-15℃くらいまでは夏場でも冷えますし、消費電力も思っていたより
少ないです。
0℃くらいまでの冷蔵であればポータブル電源でも動かせますし
使い方によってはとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする